missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-L-acide aspartique 4-benzyl ester, 97%
Description
Utilisés comme intermédiaires pharmaceutiques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
utilisées comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans du méthanol.
Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
utilisées comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans du méthanol.
Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester |
| Point de fusion | 120 °C à 130 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4609615 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du méthanol. |
| Nom de l’IUPAC | (2S)-2-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque acide |
| Poids de formule | 445.46 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche