Learn More
N-Fmoc-L-alanine, 95%
Description
N-Fmoc-L-alanine est potentiellement utile pour les études de protéomique et les techniques de synthèse peptidique en phase solide. L’alanine est l’un des acides aminés les plus simples – un groupe méthyle comme chaîne latérale. Cette petite chaîne latérale confère un haut degré de flexibilité lorsqu’elle est intégrée dans une chaîne polypeptidique. Le groupe Fmoc est généralement retiré avec une base telle que la pyridine – une stratégie orthogonale de déprotection au groupe Boc acido-labilie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
N-Fmoc-L-alanine est potentiellement utile pour les études de protéomique et les techniques de synthèse peptidique en phase solide. L’alanine est l’un des acides aminés les plus simples – un groupe méthyle comme chaîne latérale. Cette petite chaîne latérale confère un haut degré de flexibilité lorsqu’elle est intégrée dans une chaîne polypeptidique. Le groupe Fmoc est généralement retiré avec une base telle que la pyridine – une stratégie orthogonale de déprotection au groupe Boc acido-labilie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Fmoc-L-alanine |
| Point de fusion | 147 °C à 153 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2225975 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Rotation optique | −18° (c=1 dans DMF) |
| Poids de formule | 311.34 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 252-660-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche