missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-3-(1-naphtyle)-L-alanine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine |
| Point de fusion | 171 °C à 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4829118 |
| Poids de formule | 437.49 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche