missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Éthylméthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Ethylmethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 35°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 59.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-4112 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |