missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Éthylisopropylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Ethylisopropylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 71 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 87.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |