missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Éthylbenzylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Ethylbenzylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 199 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 135.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0231 |
| TSCA | Oui |