missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Éthyl-o-crotonotoluidide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Ethyl-o-crotonotoluidide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 155 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 203.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0214 |
| RTECSNumber | GQ7000000 |
| TSCA | Non |