missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Éthyl-N-méthylbenzylamine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Ethyl-N-methylbenzylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 196 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0350 |
| TSCA | Non |