missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-epsilon-acétyl-L-lysine, 99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-epsilon-acetyl-L-lysine |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Nom de l’IUPAC | acide (2S)-2-amino-6-acétaminohexanoïque |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 188.3 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 0 °C. |