missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(Diphénylméthylène)glycine Ester d’éthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 195 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 267.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |