missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Cyclohexyl-p-toluenesulfonamide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Cyclohexyl-p-toluenesulfonamide |
| Point de fusion | 87 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 350 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 253.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2481 |
| RTECSNumber | XT5617000 |
| TSCA | Oui |