missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Cyanométhyl-N-méthyl-4-nitroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 191.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |