missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Carbobenzoxy-D-valine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Carbobenzoxy-D-valine |
| Point de fusion | 61 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 251.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |