missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Butylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Butylaniline |
| Point d’ébullition | 240 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2738 |
| Poids de formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0118&(3)-0206 |
| RTECSNumber | BW9450000 |
| TSCA | Oui |