missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Butyl-p-toluenesulfonamide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Butyl-p-toluenesulfonamide |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 234 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 227.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1929 |
| TSCA | Oui |