missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Bromophthalimide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Bromophthalimide |
| Point de fusion | 207 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | n-bromophthalimide, 2-bromoisoindoline-1,3-dione, 2-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromo, n-bromophtalimide, n-bromo phthalimide, acmc-1cjlt, 2-bromobenzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-bromo |
| Poids de formule | 226.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0080 |
| TSCA | Non |