missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-S-trityl-D-cystéine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Boc-S-trityl-D-cysteine |
| Quantité | 5 g |
| Nom de l’IUPAC | 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphénylméthyl)sulfanyl]acide propanoïque |
| Poids de formule | 463.59 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche