missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester méthyle N-Boc-L-proline, 96%
Description
L’ester méthyle N-Boc-L-proline est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de méthyle N-Boc-L-proline est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
L’ester de méthyle N-Boc-L-proline est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Boc-L-proline methyl ester |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Nom de l’IUPAC | 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Poids de formule | 229.27 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche