missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-D-proline, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Boc-D-proline |
| Point de fusion | 133 °C à 135 °C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 479316 |
| Rotation optique | +61° (c=1 en acide acétique) |
| Poids de formule | 215.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche