missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point de fusion | ∼95 °C |
| Nom ou substance chimique | N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 4326467 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 315.37 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche