missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzylnortropinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Benzylnortropinone |
| Point d’ébullition | 124 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 215.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |