missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzylformamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Benzylformamide |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 135.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |