missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-tryptophane, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∽138°C (decomposition) |
| Nom ou substance chimique | N(alpha)-Boc-D-tryptophan |
| Beilstein | 4237334 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 304.35 |
| Rotation optique | +21° (c=1 in Acetic Acid) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 226-042-1 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche