missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-DL-méthionine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-DL-methionine |
| Point de fusion | 116 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 191.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1631 |
| RTECSNumber | PD0500000 |
| TSCA | Oui |