missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-DL-alanine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-DL-alanine |
| Point de fusion | 135 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 131.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |