missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-5-hydroxytryptamine 98,0+%% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-5-hydroxytryptamine |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 218.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |