missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-3,5-diméthyl-1-adamantanamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine |
| Point de fusion | 112 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 221.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |