missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-2-méthyl-1,3-propanediamine 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-2-methyl-1,3-propanediamine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |