missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[(9H-Fluor-9-ylméthoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine |
| Point de fusion | 139 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 377.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |