missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(4-hydroxyphényl)méthacrylamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide |
| Point de fusion | 157 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 177.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4239 |
| RTECSNumber | AS4055000 |
| TSCA | Non |