missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N'-(4-Bromo-2-cyanophényl)-N,N-diméthylformamidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N′-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine |
| Point de fusion | 63 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N′-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformimidamide |
| Poids de formule | 252.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |