missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(3-diméthylaminopropyl)méthacrylamide (stabilisée avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide (stabilized with MEHQ) |
| Point de fusion | 60 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 170.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3195 |
| TSCA | Oui |