missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(3-Bromopropyl)phthalimide |
| Point de fusion | 73 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 268.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |