missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-méthoxyéthyl)éthylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(2-Methoxyethyl)ethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 103.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |