missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(1-Naphthyl)éthylénediamine Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride |
| Point de fusion | 190 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 259.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KV5330000 |
| TSCA | Oui |