missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mystaire™ Chambre de fumée au cyanoacrylate de la série CA

Numéro de catalogue. 15338307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
32 x 39 x 53 po.
32 x 39 x 65 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
15338307 32 x 39 x 65 po.
15338306 32 x 39 x 53 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15338307 Fournisseur Mystaire™ Code fournisseur CA6000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez la preuve de fumée en toute sécurité avec des résultats cohérents et reproductibles grâce à la Mystaire™ chambre — de fumée au cyanoacrylate de la série CA, un système entièrement automatisé d’empreintes digitales au cyanoacrylate.

Dispositifs de sécurité étendus

  • Filtration recirculatoire brevetée sans conduits
  • La porte se verrouille automatiquement lors de la fumée
  • Un joint sans couture assure que la porte est scellée
  • Filtre personnalisé pour les vapeurs de cyanoacrylate
  • 500 cycles par filtre à cyanoacrylate
  • 50 cycles par préfiltre
Contrôles de précision
  • Système entièrement automatisé
  • Contrôle précis de l’humidité à 80%
  • Intervalles de fumée et de filtrage personnalisables
  • Affichage des options et paramètres
  • Ventilateur de circulation interne programmable
  • Plaque chauffante haute température, 160 °C
Conception et construction supérieures
  • Cadre en aluminium et acier revêtus en poudre
  • Porte vitrée de sécurité
  • Intérieur facile à nettoyer
  • Éclairage fluorescent interne scellé
  • Étagères et éléments intérieurs personnalisables

Modèles CA-3000 et CA-6000

  • Unités sans conduits de table
  • Contrôle de l’humidité, source de chaleur, ventilateur de circulation interne
  • Contrôle par microprocesseur
  • Le système de filtration au charbon capte les vapeurs dangereuses
  • Tous les systèmes sont livrés avec des filtres complets
Modèle CA-9000
  • Chambre d’empreintes digitales autonome à haut volume
  • Peut être sans conduit ou conduit vers l’extérieur
  • Conçu pour U. Normes gouvernementales des États-Unis
  • Idéal pour traiter régulièrement de grandes quantités de preuves
  • Accueille des portes, des pneus, des vélos, des tentes et d’autres gros objets

Order Info

Pour 110V 60Hz ou 220V 50Hz.

Spécifications

Type de produit Chambre de fumée de cyanoacralate
Revêtement Poudre époxy
Type de filtre Carbone
Matériau Acier recouvert de poudre d’époxy
Profondeur (impériale) 32 po
Profondeur (impériale) intérieure 25 po.
Profondeur (métrique) 813 mm
Profondeur (métrique) intérieure 635 mm
Dimensions (P x L x H) 25 x 29,5 x 40 po.
Dimensions (L x l x H) 32 x 39 x 65 po.
Hauteur (impériale) 65 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 40 po.
Hauteur (métrique) 1651 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1016 mm
Longueur (impériale) 32 po
Longueur (métrique) 813 mm
Plage de températures (impériale) 320 °F
Plage de températures (métrique) 160 °C
Tension 110/220 V
Poids (impériale) 300 lb.
Poids (métrique) 136 kg
Largeur (impériale) 39 in
Largeur (impériale) intérieure 29,5 po.
Largeur (métrique) 991 mm
Largeur (métrique) intérieure 749 mm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats