missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myricétine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Myricetin |
| Point de fusion | 360 °C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 318.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | LK8646000 |
| TSCA | Non |