missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Pipette multicanal MyPIPETMANTM Select
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. fp10009sg
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μL
200 μL
300 μL
Nombre de canaux:
12
8
Modèle:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Nombre de canaux Modèle
FP10009SG 10 μL 8 P8x10
FP10010SG 10 μL 12 P12x10
FP10011SG 20 μL 8 P8x20
FP10012SG 20 μL 12 P12x20
FP10013SG 200 μL 8 P8x200
FP10014SG 200 μL 12 P12x200
FP10015SG 300 μL 8 P8x300
FP10016SG 300 μL 12 P12x300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. FP10009SG Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FP10009S
Obtenez jusqu’à 3 000 $ en pipettes avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ergonomique, sécuritaire et fiable, la pipette multicanal MyPIPETMANTM Select offre un choix de réglage de volume et une personnalisation optionnelle de la poignée pour une utilisation optimale dans divers protocoles.

Les pipettes MyPIPETMANTM Select sont entièrement autoclavables, à déplacement d’air, qui couvrent toute la plage de volume. Sans compromis sur la qualité et la performance, le système d’éjection intégré avec levier intégré offre des forces d’éjection de pointe réduites comparé aux systèmes d’éjection directe. Ce système d'éjection breveté renforce l'ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.

  • Il suffit d’ajuster le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système unique et breveté TrilockTM de verrouillage de volume
  • Réglage léger du volume à cliquet pour un réglage précis du volume
  • Position de verrouillage de volume pour sécuriser le pipetage
  • Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
  • Léger et bien équilibré
  • Les modèles à canal unique à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,2 μL à 10 mL
  • Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volume allant de 0,5 μL à 300 μL (modèles 8 et 12 canaux)

Spécifications

Cônes compatibles Pointes diamant, pointes Amplipur
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Vitesse de distribution Manuelle
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 0,5 à 20 μL
Type de prise Ergonomique, texturé
Matériau Polypropylène, PVDF, PBT
Modèle P8x10
Nombre de canaux 8
Gamme de produit MyPipetman
Programmabilité Non
Stérilité Non stériles
Catégorie Pipette mécanique
Volume (métrique) 10 μL
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 5,98 po
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats