missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Pipettes multicanales d’entreprise MyPIPETMANTM

Description
Les pipettes MyPIPETMANTM Enterprise sont produites en série d’au moins 150 unités (dans un mélange de différents volumes). Toutes les pipettes d’une série ont les mêmes caractéristiques techniques, le même design et les mêmes informations imprimés sur le manche.
- Sélectionnez vos caractéristiques techniques préférées pour optimiser l’utilisation de votre pipette et la productivité globale au laboratoire
- Les choix de couleurs et les options d’impression sur votre pipette permettent une meilleure organisation et une meilleure identification dans votre flux de travail
Spécifications
Spécifications
| Compatible Tips | Pointes diamant, pointes Amplipur |
| Adjustable Tip Spacing | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Rouge |
| Dispensing Speed | Manuelle |
| Disposable | Réutilisable |
| For Use With | Embout de pipette 0,5 à 20 μL |
| Grip Type | Texturé |
| Material | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Model | P8x10 |
| Afficher plus de résultats |