missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
myo-Inositol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | myo-Inositol |
| Point de fusion | 226 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3265&(8)-0520 |
| RTECSNumber | NM7520800 |
| TSCA | Oui |