Learn More
Thermo Scientific Chemicals myo-Inositol, 98+%
Description
Le myo-inositol est un facteur de croissance chez les animaux et les micro-organismes. C’est la forme la plus abondante de polyols qui sert d’élément structurel des messagers secondaires dans les cellules eucaryotes. Elle est utilisée comme adulterant dans de nombreuses drogues illégales comme la cocaïne et la méthamphétamine. De plus, elle sert de substitut à la cocaïne à la télévision et au cinéma.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le myo-inositol est un facteur de croissance chez les animaux et les micro-organismes. C’est la forme la plus abondante de polyols qui sert d’élément structurel des messagers secondaires dans les cellules eucaryotes. Elle est utilisée comme adulterant dans de nombreuses drogues illégales comme la cocaïne et la méthamphétamine. De plus, elle sert de substitut à la cocaïne à la télévision et au cinéma.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol, le dimylsulfoxyde et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Notes
: Incompatibles avec des agents oxydants puissants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Inositol |
| Point de fusion | 224 °C à 227 °C |
| Densité | 1.75 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98% |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1907329 |
| Indice de Merck | 14,4978 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. Légèrement soluble en éthanol, sulfoxyde de diméthyle et alcool. Insoluble dans l’éther. |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 201-781-2 |
| RTECSNumber | NM7520800 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche