missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mystaire™ Caisson de préparation PCR modèle MY Class 100
Description
La lampe intégrée à ondes courtes de 254 nanomètres décontamine efficacement la zone de travail entre les amplifications. Des verrouillages de sécurité inclus empêchent l’utilisateur d’être exposé aux rayons UV potentiellement nocifs.
- Offre de l’air à flux laminaire vertical de classe 100 avec minuterie UV de 15 minutes
- Construit en polycarbonate transparent avec une surface de travail en polypropylène chimiquement imperméable
- Comprend un support d’étagère avec un porte-pipettes intégré à quatre positions
- Le port d’accès au câble électrique en option permet 110V ou 220V AC
- Profondeur nominale de 24 po. (61 cm)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Station de préparation PCR |
| Type d’éclairage | Fluorescent, UV |
| Matériau | Polycarbonate |
| Vitesse de l’air | 60 LFM |
| Profondeur (impériale) | 23 in |
| Profondeur (métrique) | 610 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 23 x 47 x 18 po. (584 x 1194 x 457 mm) |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 48 x 30 po. |
| Hauteur (impériale) | 30 in |
| Hauteur (métrique) | 762 mm |
| Afficher plus de résultats |