missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Multivapor™ Condenseur à bobine évaporatrice parallèle P-12
Description
- Augmente l’efficacité en traitant jusqu’à 12 échantillons en parallèle
- Offre une visibilité complète des échantillons pendant le processus d’évaporation
- Condenseur de type C, piège à froid pour refroidissement à la glace sèche
- Comprend des adaptateurs à tubes, des supports de préparation/transfert, des tubes à essai de 30 mL et une fiole réceptrice de 1000 mL
- Toutes les parties en verre (sauf les récipients d’échantillonnage) sont Plastic+Glas revêtues pour assurer une sécurité maximale
- Augmenter le débit de l’échantillon avec un collecteur de fractions directement en utilisant le Multivapor™
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Évaporation multi-échantillons |
| Vitesse | 0 à 485 tr/min |
| Volume (métrique) | 12 x 30 mL |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Modèle | Multivapor MP-12 |
| Plage de températures (métrique) | 20 °C à 95 °C |
| Comprend | Aucune pompe ni contrôleur inclus |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 270 x 400 mm |