missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Diapositive multitest

Numéro de catalogue. 096041805E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
Largeur (métrique):
5 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Largeur (métrique) Diamètre (métrique)
096041805E 2 mm 5 mm 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 096041805E Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 096041805E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une diapositive multitest avec un revêtement PTFE bleu hydrophobe pour garder vos échantillons dans les puits. L’espacement des puits est le même que pour les microplaques standards. Une pipette à 4 canaux peut être utilisée pour transférer des échantillons directement de la microplaque à la lame. Approprié pour un usage unique.

Les zones non revêtues ont une surface totalement mouillable, de sorte que le liquide se répand uniformément sur la surface de chaque puits. Pour l’attache et la croissance cellulaires, les lames nécessitent seulement un simple lavage dans de l’eau déionisée ou du détergent, suivi d’une stérilisation.

  • Surface auto-drainante
  • Stérilisable
  • Résistant à la chaleur directe
  • Résistants aux solvants organiques courants et aux fixateurs
  • Usage unique
  • Numérotés

Spécifications

Longueur (métrique) 2 mm
Matériau Glass
Catégorie Lame de culture cellulaire
Largeur (métrique) 5 mm
Comptage puits 10
Couleur Blue
Diamètre (métrique) 8 mm
Quantité 100/boîte

Sauf indication contraire, pour la recherche ou la fabrication ultérieure seulement, pas pour un usage humain direct.