missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme multi-étatiques sur les hydrocarbures, hexane-tétratétrane et même alcanes, haute intensité, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. PROALK644H
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PROALK644H 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PROALK644H Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur PROALK644H

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Flacon d’autoéchantillonneur, NIST certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Norme organique fabriquée pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteCAS No.Concentration
n-Decane124-18-51000 μg/mL
n-Docosane629-97-01000 μg/mL
n-Dodécane112-40-31000 μg/mL
n-Dotétracontane7098-20-61000 μg/mL
n-Dotriacontane544-85-41000 μg/mL
n-Eicosane112-95-81000 μg/mL
n-Hexacosane630-01-31000 μg/mL
n-Hexadécane544-76-31000 μg/mL
n-Hexane110-54-31000 μg/mL
n-Hexatriacontane630-06-81000 μg/mL
n-Octacosane630-02-41000 μg/mL
n-octadécane593-45-31000 μg/mL
N-Octane111-65-91000 μg/mL
n-Octatriacontane7194-85-61000 μg/mL
n-Tétraconte4181-95-71000 μg/mL
n-Tétracosane646-31-11000 μg/mL
n-Tetradecane629-59-41000 μg/mL
n-Tétratétraconte7098-22-81000 μg/mL
n-Tétratriacontane14167-59-01000 μg/mL
n-Triacontane638-68-61000 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level)
Emballage Ampoule en verre pré-marquée ambre de 2 mL
Notes sur la concentration ou la composition Le certificat d’analyse rapporte les analytes ciblés avec une ±précision de 2% et corrige la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice Cyclohexane : CS2
Type d’industrie Essais pétrochimiques
Quantité 1 mL

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire