missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ PROMO d’échange multicanal PIPETMAN™ M connecté
Description
- Permet un pipetage précis et précis
- Le piston motorisé permet une grande reproductibilité et précision du pipetage dans tous les modes
- Associé à TRACKMAN™ Connected et à son PipettePilot™ application, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d’erreur humaine en transférant des paramètres et commandes de pipetage vérifiables dans la pipette
- Fonctionnalité accrue
- L’interface intuitive propose cinq modes de pipetage pour un grand nombre d’applications : pipette, répétitif, mix, inverse et personnalisé
- Créez et transférez jusqu’à 10 protocoles personnalisés de PIPETMAN™ M Connected Software dans votre pipette
- Bluetooth™ la connexion permet la communication avec TRACKMAN™ Connected et vous guide à travers votre protocole, vous indiquant où, quand et combien pipeter avec des interactions en temps réel
- Simple et confortable à utiliser
- Aspirez et éliminez d’un simple clic du bouton-poussoir et éjectez facilement les pointes
- Le design léger et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un maximum de confort de pipetage
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Universel |
| À utiliser avec | Pointe de pipette, TRACKMAN connecté |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P12X200M BT |
| Nombre de canaux | 12 |
| Catégorie | minée |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Pointes de pipette, TRACKMAN™ connectées |
| Exigences électriques | 3,7 V et 420 mAh (1,55 Wh) |