missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma mPAGE™ Gel préfabriqué Bis-Tris à 12%
Description
- mPAGE Gel préfabriqué Bis-Tris à 12%, 10x8 cm
- Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.
Spécifications
Spécifications
| Tampon | MES ou MOPS tampon de fonctionnement |
| Concentration | 12% Bis-Tris |
| Pourcentage de gel | 12% |
| Épaisseur du gel | 1 mm |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Volume de charge de l’échantillon | 80 μL |
| Séparation de | Protéine |
| Puits | 10 puits |
| Quantité | 10 Pk. |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Afficher plus de résultats |