missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma mPAGE™ Gel préfabriqué Bis-Tris à 10%

Numéro de catalogue. 11580597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
12 puits
15 puits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
11580597 12 puits
11580603 15 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 11580597 Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur MP10W12

Gel préfabriqué pour usage de recherche seulement

  • mPAGE Gel préfabriqué Bis-Tris à 10%, 10x8 cm
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.

Spécifications

Tampon MES ou MOPS tampon de fonctionnement
Concentration 10% de bis-tris
Pourcentage de gel 10%
Épaisseur du gel 1 mm
Type de gel Bis-Tris
Volume de charge de l’échantillon 60 μL
Séparation de Protéine
Puits 12 puits
Quantité 10 Pk.
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Type de produit Gels préfabriqués Bis-Tris
À utiliser avec (équipement) Systèmes de mini gel
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats