missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Levure, Torula, poudre

Numéro de catalogue. ICN90308505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.26 kg
11.33 kg
45.35 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN90308505 2.26 kg
ICN90308525 11.33 kg
ICN90308580 45.35 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN90308505 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290308505

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Source : Candida utilis

Applications :
La levure torula est un additif aromatique courant dans les aliments transformés tels que les croustilles, les mélanges d’assaisonnement et les craquelins. Il est aussi utilisé dans la nourriture pour animaux, en apiculture, et comme attractif dans des pièges conçus pour contrôler les mouches olivier

Spécifications

Type de produit Régime alimentaire animal
Format Poudre
À utiliser avec (application) La levure de torula est un additif aromatisant courant dans les aliments transformés comme les croustilles, les mélanges d’assaisonnement et les craquelins, aussi utilisé dans les aliments pour animaux, en apiculture et comme attractif dans des pièges conçus pour contrôler les mouches à olive.
Quantité 2.26 kg
Conditions de stockage 15 °C à 30 °C