missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Mélange d’enrichissement vitaminé
Description
La formulation du mélange de vitamines enrichissantes MP fournit des niveaux suffisants de vitamines pour prévenir les carences chez toutes les espèces animales, offrant un contrôle précis des niveaux de vitamines.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Régime alimentaire animal |
| Composants | Acétate de vitamine A (500000 UI/g) 1,8 g/k g, Vitamine D2 (850000 UI/g) 0,125 g/k g, ACÉTATE DL-A-Tocophérol 22 g/k g, Acide ascorbique 45 g/k g, Inositol 5 g/k g, Chlorure de choline 75 g/k g, Ménadione 2,25 g/k g, acide p-aminobenzoïque 5 g/k g, Niacine 4,25 g/k g, Riboflavine 1 g/k g, chlorhydrate de pyridoxine 1 g/k g, chlorhydrate de thiamine 1 g/k g, pantothénate de calcium 3 g/k g, biotine 0,02 g/k g, acide folique 0,09 g/k g, vitamine B12 0,00135 g/k g |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | La formulation du mélange de vitamines enrichissantes MP fournit des niveaux suffisants de vitamines pour prévenir les carences chez toutes les espèces animales, offrant un contrôle précis des niveaux de vitamines |
| Quantité | 1 kg |
| Espèces | Rat |
| Conditions de stockage | 15 °C à 30 °C |